FLESSIBILE MULTIUSO (ACQUA, ARIA) 867053
Tubo di irrigazione per acqua
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:867053
Rubix:170000000541089
EAN:3660338210853



Documenti
Dettagli del prodotto : FLESSIBILE MULTIUSO (ACQUA, ARIA) 867053
Tubo da giardino a 6 strati, rivestito in PVC giallo.
Secondo strato UV giallo.
4 strati interni: 2 PVC e 2 maglie invertite.
Rinforzo anti-torsione tramite doppia maglia invertita, che consente al tubo di recuperare la sua forma originale ed evitare interruzioni del flusso d'acqua.
Temperatura di esercizio: da -15 ° a + 60 ° C
Disponibile in 2 diametri e 2 lunghezze.
Fabbricazione francese
Secondo strato UV giallo.
4 strati interni: 2 PVC e 2 maglie invertite.
Rinforzo anti-torsione tramite doppia maglia invertita, che consente al tubo di recuperare la sua forma originale ed evitare interruzioni del flusso d'acqua.
Temperatura di esercizio: da -15 ° a + 60 ° C
Disponibile in 2 diametri e 2 lunghezze.
Fabbricazione francese
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Applicazione | irrigazione |
| Colore | giallo |
| Pressione di esercizio | 11 bar |
| Materiale | pvc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Metro
€ 2,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione