Riferimenti
Parker:1100U06R08
Rubix:160000001716965
Produttore:1100U06R08
EAN:0820099184487

Dettagli del prodotto : CRYSTAL PUER POLYETHER TUBING 1100U06R08
Utilizzato per installazioni compatte che richiedono un raggio di curvatura ridotto e un'elevata flessibilità. Eccellente resistenza all'abrasione. Ampia gamma di colori per una facile identificazione dei circuiti.
Applicazioni: Robotica, Cablaggio, Pneumatica, Automazione, In-Plant Automotive, Cicli rapidi, Trasformazione alimentare
Colore: CRYSTAL
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza (m): 100
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 4
O.d. del tubo (mm): 6
Materiale del tubo: PUER
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,16
Colore: CRYSTAL
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza (m): 100
Pressione massima di esercizio: 12
Temperatura massima di esercizio: 70
Medi: Aria (aria compressa), fluidi industriali (a seconda del tipo di materiale)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo"), RG: 1935/2004 CE (alimenti - etere di poliuretano di grado alimentare "cristallo")
Indice del tubo (mm): 4
O.d. del tubo (mm): 6
Materiale del tubo: PUER
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2,16
Punti di forza
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità
- Resistenza alla trazione costante per una durata ottimale
- Raggio di curvatura ottimale
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistenza all'abrasione insuperabile per un tubo a strato singolo
- Resistente ai raggi UV
- Capacità di vuoto superiore grazie alla durezza della superficie
- Marcatura della lunghezza residua
- Privo di silicone 3 tipi di materiale
- Estere di poliuretano: perfetto per applicazioni pneumatiche
- Etere di poliuretano: nessun assorbimento d'acqua; resistenza chimica superiore all'estere di poliuretano
- Etere di poliuretano alimentare "crystal": identificazione di fluidi e circuitiresistenza chimica superiore all'etere di poliuretanomigliorata longevità
Applicazioni
- Alimenti e bevande
- Produzione varia
- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporto di aria compressa e fluidi industriali
- Applicazioni pneumatiche standard che richiedono cicli rapidi
- Applicazioni soggette ad acqua e alta umidità (etere di poliesteri)
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2160 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Lunghezza | 100 m |
| Colore | incolore |
| 405 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione