PU TWIN TUBE BLUE/BLACK 4X2.5 1420U04 41
Legris Tubo in poliuretano flessibile U420
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1420U04 41
Rubix:160000001717044
Produttore:1420U04 41
EAN:0820099187044

Documenti
Dettagli del prodotto : PU TWIN TUBE BLUE/BLACK 4X2.5 1420U04 41
Una soluzione compatta per organizzare facilmente un nido di tubi. I colori blu/nero consentono una facile ispezione e identificazione dei circuiti.
Applicazioni: Pneumatica, Automazione, Robotica, Trasporti, In-Plant Automotive, Industria di processo
Colore: BLU E NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Raggio di curvatura massimo (mm): 12
Pressione massima di esercizio: 24
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria (aria compressa: PA), fluidi industriali (PA), aria (aria compressa: PU), prodotti chimici (PA), fluidi industriali (PU)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73393 (per prestazioni e resistenza chimica)
Indice del tubo (mm): 2,5
O.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PU
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,569
Colore: BLU E NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Raggio di curvatura massimo (mm): 12
Pressione massima di esercizio: 24
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria (aria compressa: PA), fluidi industriali (PA), aria (aria compressa: PU), prodotti chimici (PA), fluidi industriali (PU)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73393 (per prestazioni e resistenza chimica)
Indice del tubo (mm): 2,5
O.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PU
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,569
Punti di forza
- Tubi in PA con guaina
- Guaina in PVC resistente ai danni esterni: abrasione-spruzzi di saldatura-fluidi aggressivi
- Avvolgimento elicoidale: raggio di curvatura minimo, installazione compatta
- Stesura semplificata
- Facile identificazione dei circuiti
- Stesse prestazioni tecniche della PA
- Possibile numero di tubi: da 2 a 12, con numerazione
- Tubi Twin PU Ester privi di silicone
- Tubi completamente uniti per una maggiore solidità
- Diametro esterno mantenuto dopo la separazione
- Rapida identificazione dei circuiti
- Installazione facile e veloce
- Stesura semplificata
- Disponibili 3 combinazioni di colori
- Privo di silicone
- Guaina in PVC resistente ai danni esterni: abrasione-spruzzi di saldatura-fluidi aggressivi
- Avvolgimento elicoidale: raggio di curvatura minimo, installazione compatta
- Stesura semplificata
- Facile identificazione dei circuiti
- Stesse prestazioni tecniche della PA
- Possibile numero di tubi: da 2 a 12, con numerazione
- Tubi Twin PU Ester privi di silicone
- Tubi completamente uniti per una maggiore solidità
- Diametro esterno mantenuto dopo la separazione
- Rapida identificazione dei circuiti
- Installazione facile e veloce
- Stesura semplificata
- Disponibili 3 combinazioni di colori
- Privo di silicone
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Ottimizzazione dello spazio in circuiti pneumatici complessi
- Trasporto di fluidi industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 429 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 569 g |
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Lunghezza | 25 m |
| Applicazione | pneumatica;automazione;robotica;trasporti;in-plant automotive;industria di processo;automazione di fabbrica;produzione varia;strutture di assemblaggio veicoli;trasporti |
| Colore | blu |
| Raggio di curvatura | 12 mm |
| Materiale | pu |
| 280 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione