POLYAMID RECOIL C/W FIT 8MM BL 1472P08 04 13

Legris Tubo a spirale in poliammide con raccordo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1472P08 04 13
Rubix:160000001717103
Produttore:1472P08 04 13
EAN:0820099188577
POLYAMID RECOIL C/W FIT 8MM BL 1472P08 04 13

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Lunghezza6 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : POLYAMID RECOIL C/W FIT 8MM BL 1472P08 04 13


Adatto per installazioni con presenza di movimenti.
Le molle di protezione impediscono il danneggiamento delle estremità.
Offre un'eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita a un'ottima compatibilità chimica. Corpo in ottone nichelato, molla in acciaio trattato, rondella di sospensione in acciaio inox.
Applicazioni: Utensili pneumatici, trasporti, lubrificazione, pulizia industriale, robotica, lavaggio auto, MRO
Colore: BLU
Dimensione filettatura 1 (metrica): BSPT R1/4
Tipo di collegamento: Con connettore filettato
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza: 6 m
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria (aria compressa), lubrificanti, altri fluidi (si prega di consultarci.)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
I.d. del tubo (mm): 6
Materiale del tubo: PA (60 shoreD)
O.d. del tubo (mm): 8
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,329

Punti di forza

- Eccellenti proprietà meccaniche
- Bassa perdita di carico
- Buona compatibilità chimica
- Autoretrattile
- Prestazioni tecniche identiche a quelle dei tubi in PA
- Senza silicone Gamma completa
- Pronto all'uso
- Vari colori per l'identificazione dei circuiti
- Disponibile con connettori preassemblati

Applicazioni


- Macchine utensili
- Raffinazione e lavorazione dei metalli primari
- Attività manifatturiere varie
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Trasporto di aria compressa e lubrificanti
- Officina di manutenzione
- Pulizia industriale
- Autolavaggio
- Utensili manuali elettrici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Peso imballaggio329 g
Diametro interno6 mm
Lunghezza6 m
Coloreblu
Codice doganale39173200
86,15 IVA esclusa
/ Unità
105,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione