POLYAMID RECOIL C/W FIT 6MM BL 1470P06 04 13
Legris Tubo Nylon BSPT 2M P470
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:1470P06 04 13
Rubix:160000001717062
Produttore:1470P06 04 13
EAN:0820099187532

Dettagli del prodotto : POLYAMID RECOIL C/W FIT 6MM BL 1470P06 04 13
Adatto per installazioni dinamiche. Molle di protezione per evitare che le estremità del tubo si danneggino. Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura, unita alla compatibilità chimica.
Applicazioni: Utensili pneumatici, trasporti, lubrificazione, pulizia industriale, robotica, lavaggio auto, MRO
Colore: BLU
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): BSPT R1/4
Tipo di collegamento: Con connettore filettato
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza: 2 m
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria (aria compressa), lubrificanti, altri fluidi (si prega di consultarci.)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
I.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PA (60 shoreD)
O.d. del tubo (mm): 6
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,143
Colore: BLU
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): BSPT R1/4
Tipo di collegamento: Con connettore filettato
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza: 2 m
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria (aria compressa), lubrificanti, altri fluidi (si prega di consultarci.)
Temperatura minima di esercizio: -20
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
I.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PA (60 shoreD)
O.d. del tubo (mm): 6
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,143
Punti di forza
- Eccellenti proprietà meccaniche
- Bassa perdita di carico
- Buona compatibilità chimica
- Autoretrattile
- Prestazioni tecniche identiche a quelle dei tubi in PA
- Senza silicone Gamma completa
- Pronto all'uso
- Vari colori per l'identificazione dei circuiti
- Disponibile con connettori preassemblati
- Bassa perdita di carico
- Buona compatibilità chimica
- Autoretrattile
- Prestazioni tecniche identiche a quelle dei tubi in PA
- Senza silicone Gamma completa
- Pronto all'uso
- Vari colori per l'identificazione dei circuiti
- Disponibile con connettori preassemblati
Applicazioni
- Macchine utensili
- Raffinazione e lavorazione dei metalli primari
- Attività manifatturiere varie
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Trasporto di aria compressa e lubrificanti
- Officina di manutenzione
- Pulizia industriale
- Autolavaggio
- Utensili manuali elettrici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 94 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 131 g |
| Diametro interno | 4 mm |
| Lunghezza | 2 m |
| Colore | blu |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione