CALIBRATED NYLON TUBE 4MMX2.5 1025L04 01 25

Legris Tubo in nylon rigido L025

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:1025L04 01 25
Rubix:160000001716461
Produttore:1025L04 01 25
EAN:0820099165721
CALIBRATED NYLON TUBE 4MMX2.5 1025L04 01 25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Lunghezza25 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALIBRATED NYLON TUBE 4MMX2.5 1025L04 01 25


Offre un'eccellente resistenza alle alte pressioni e alle temperature. Adatto all'uso con i raccordi di lubrificazione LF 6100 o con i raccordi a compressione.
Applicazioni: Robotica, utensileria, aria compressa, tecnologie di movimento, macchinari industriali, imballaggio
Colore: NERO
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 58
Temperatura massima di esercizio: fino a 100 °C Vedere il grafico "Pressione di esercizio/Temperatura di esercizio"
Media: Aria (aria compressa: PA semirigida), Aria (aria compressa: PA rigida), Fluidi industriali (PA semirigida), Lubrificanti (PA rigida), Fluidi industriali (PA rigida)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), DIN 74324 -1 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), REACH 1907/2006 (industriale), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73378 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), ISO 7774 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto)
Indice del tubo (mm): 2,5
O.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PA rigida - 65 SHORE D
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,192

Punti di forza

- Materiale testato
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Macchine utensili
- Apparecchiature pneumatiche standard
- Trasporto ad aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni sottovuoto
- Applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche (PA rigido)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso192 g
Peso imballaggio192 g
Diametro interno2,5 mm
Lunghezza25 m
Colorenero
280 mm
Codice doganale39173200
€ 20,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione