FLESSIBILE MULTIUSO (ACQUA, ARIA) 867050

Tubo di irrigazione per acqua

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867050
Rubix:170000000541087
EAN:3660338210839
FLESSIBILE MULTIUSO (ACQUA, ARIA) 867050

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Lunghezza50 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLESSIBILE MULTIUSO (ACQUA, ARIA) 867050


Tubo da giardino a 6 strati, rivestito in PVC giallo.
Secondo strato UV giallo.
4 strati interni: 2 PVC e 2 maglie invertite.
Rinforzo anti-torsione tramite doppia maglia invertita, che consente al tubo di recuperare la sua forma originale ed evitare interruzioni del flusso d'acqua.
Temperatura di esercizio: da -15 ° a + 60 ° C
Disponibile in 2 diametri e 2 lunghezze.
Fabbricazione francese

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Lunghezza50 m
Applicazioneirrigazione
Coloregiallo
Pressione di esercizio12 bar
Materialepvc
1,54 IVA esclusa
/ Metro
1,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione