PU TWIN TUBE BLUE/BLACK 8X5.5 1420U08 41

Legris Tubo in poliuretano flessibile U420

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1420U08 41
Rubix:160000001717050
Produttore:1420U08 41
EAN:0820099187259
PU TWIN TUBE BLUE/BLACK 8X5.5 1420U08 41

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,5 mm
Lunghezza25 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PU TWIN TUBE BLUE/BLACK 8X5.5 1420U08 41


Una soluzione compatta per organizzare facilmente un nido di tubi. I colori blu/nero consentono una facile ispezione e identificazione dei circuiti.
Applicazioni: Automazione, Robotica, Trasporti, In-Plant Automotive, Industria di processo, Pneumatica
Colore: BLU E NERO
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Lunghezza (m): 25
Raggio di curvatura massimo (mm): 20
Pressione massima di esercizio: 24
Temperatura massima di esercizio: 80
Media: Aria (aria compressa: PA), fluidi industriali (PA), aria (aria compressa: PU), prodotti chimici (PA), fluidi industriali (PU)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), PED 97/23/CE (industriale), REACH 1907/2006 (industriale), DIN 73399 (per prestazioni e resistenza chimica)
Indice del tubo (mm): 5,5
O.d. del tubo (mm): 8
Materiale del tubo: PU
Pressione di vuoto: 755
Peso: 2.031

Punti di forza

- Tubi in PA con guaina
- Guaina in PVC resistente ai danni esterni: abrasione-spruzzi di saldatura-fluidi aggressivi
- Avvolgimento elicoidale: raggio di curvatura minimo, installazione compatta
- Stesura semplificata
- Facile identificazione dei circuiti
- Stesse prestazioni tecniche della PA
- Possibile numero di tubi: da 2 a 12, con numerazione
- Tubi Twin PU Ester privi di silicone
- Tubi completamente uniti per una maggiore solidità
- Diametro esterno mantenuto dopo la separazione
- Rapida identificazione dei circuiti
- Installazione facile e veloce
- Stesura semplificata
- Disponibili 3 combinazioni di colori
- Privo di silicone

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Trasporti
- Ottimizzazione dello spazio in circuiti pneumatici complessi
- Trasporto di fluidi industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1781 g
Peso imballaggio2031 g
Diametro interno5,5 mm
Lunghezza25 m
Applicazionepneumatica;automazione;robotica;trasporti;in-plant automotive;industria di processo;automazione di fabbrica;produzione varia;strutture di assemblaggio veicoli;trasporti
Coloreblu
Raggio di curvatura20 mm
Materialepu
500 mm
Codice doganale39173200
€ 147,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione