AD'R NYLON TUBE 8 X 8MM 0165 08 08

Legris Ugelli per tubi in plastica, 8 mm - Tubo 8 x 6 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0165 08 08
Rubix:160000001715435
Produttore:0165 08 08
EAN:0820099123141
AD'R NYLON TUBE 8 X 8MM 0165 08 08

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : AD'R NYLON TUBE 8 X 8MM 0165 08 08


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Materiale del corpo: OTTONE
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: + 100 °C
Medi: Refrigeranti, aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -40 °C
Tipo di prodotto: Connettore a barra per tubi flessibili
Quantità per scatola: 10
Forma: Connettore a barra per tubo flessibile
Specifiche Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO per robot nell'industria automobilistica
Diametro interno tubo: 6
Diametro esterno tubo: 8 mm
Peso: 0,005

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Peso imballaggio63 g
Tipologia165
Materialeottone
Diametro esterno del tubo6 mm
60 mm
Codice doganale39174000
4,85 IVA esclusa
/ Unità
5,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione