BALL VALVE 1BSP FEMALE 0402 23 34
Legris Valvola a sfera con filettatura femmina, doppia 402
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0402 23 34
Rubix:160000001715749
Produttore:0402 23 34
EAN:0820099137940

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1BSP FEMALE 0402 23 34
La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito con un semplice giro di 1/4 della maniglia di commutazione.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 2 pollici.
- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 2 pollici.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 23
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 23
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 1.036, 2.284
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 23
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 40, Vuoto a 580,16, Vuoto a 4
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 23
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (direttiva macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Peso: 1.036, 2.284
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1036 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2174 g |
| Tipologia | 402 |
| 150 mm | |
| Codice doganale | 84818081 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione