LIMA TONDA BIMATERIALE SEMIDOLCE LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 6 NUMERO DI DENTI PER CM 17 829059

Lima tonda bimateriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829059
Rubix:170000000533571
EAN:3660338048043
LIMA TONDA BIMATERIALE SEMIDOLCE LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 6 NUMERO DI DENTI PER CM 17 829059
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE SEMIDOLCE LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 6 NUMERO DI DENTI PER CM 17 829059


Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formarotondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzasemidolce
Sezione6 mm
35,95 IVA esclusa
/ 5 Unità
43,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione