05771N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 150 MM/6 1/2D 6 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05771N
Rubix:160000000016426
EAN:0037103057716
Dettagli del prodotto : 05771N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 150 MM/6 1/2D 6 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
