Riferimenti
Pferd Tools:12508093
Rubix:160000000708197
EAN:4007220237809

Dettagli del prodotto : 12508093-LIMA DI PRECISIONE 2407 180 MM H2
LIMA AGO TRIANGOLARE
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | triangolare |
|---|---|
| Lunghezza | 180 mm |
| Sezione | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
