LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 8 NUMERO DI DENTI PER CM 18 829063
Lima tonda bimateriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:829063
Rubix:170000000533575
EAN:3660338048081

Documenti
Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 8 NUMERO DI DENTI PER CM 18 829063
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Impugnatura | con |
| Tipo di grandezza | dolce |
| Sezione | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,25 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 49,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
