LIMA MEZZOTONDA MANICATA 1-210-08-1-2

ERGO™ Engineering Lime mezzotonde taglio bastardo/secondo/liscio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:1-210-08-1-2
Rubix:160000001329953
EAN:7311518000455
LIMA MEZZOTONDA MANICATA 1-210-08-1-2

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA MEZZOTONDA MANICATA 1-210-08-1-2


Manico di lima sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Per limare superfici piane e cave e fori di grandi dimensioni. Adatta per la sbavatura. Forma: punta affusolata. 4" e 6": fortemente affusolata; 8" e oltre: meno affusolata. Doppio taglio. Tagli: 1 = bastardo, 2 = semi-dolce, 3 = dolce.

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Il comodo manico bicomponente offre un'ottima presa|La forma affusolata facilita l'accesso ad angoli e spigoli|Il taglio delle superfici è doppio|Carta completa di impugnatura ERGO

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Formasemitondo
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzabastardo
Sezione20,5x6 mm
Codice doganale82021000
14,96 IVA esclusa
/ Unità
18,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione