LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 10 NUMERO DI DENTI PER CM 16 829064
Lima tonda bimateriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:829064
Rubix:170000000533576
EAN:3660338048098

Documenti
Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 10 NUMERO DI DENTI PER CM 16 829064
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Impugnatura | con |
| Tipo di grandezza | dolce |
| Sezione | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,27 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 58,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
