Riferimenti
Pferd Tools:12512083
Rubix:160000000708243
EAN:4007220238288



Dettagli del prodotto : 12512083-LIMA DI PRECISIONE 2410 160 MM H2
LIMA AGO TONDA
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Sezione | 3,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
