Riferimenti
Pferd Tools:12704082
Rubix:160000000708300
EAN:4007220235553




Dettagli del prodotto : 12704082-LIMA DI PRECISIONE 266/16 P 160 MM H1
SR.LIME
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| Sezione | 0 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
