LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 25X6 N° DI DENTI PER CM 16 829044

LIMA PIATTA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829044
Rubix:170000000533558
EAN:3660338048005
LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 25X6 N° DI DENTI PER CM 16 829044
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza250 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 25X6 N° DI DENTI PER CM 16 829044


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato sulle facce
1 bordo non tagliato, 1 bordo tagliato semplice
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formapiatto
Lunghezza250 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzadolce
Sezione25x6 mm
10,33 IVA esclusa
/ Unità
12,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore