11101201-LIME PER MECCANICA 1112 200 H1

Lime da officina piatte parallele

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pferd Tools:1112 200 H1
Rubix:160000000707615
Produttore:11101201
EAN:4007220005668
11101201-LIME PER MECCANICA 1112 200 H1

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza200 mm
Impugnaturasenza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 11101201-LIME PER MECCANICA 1112 200 H1


Le lime da officina della serie 1112 presentano un profilo piatto progettato per la lavorazione di precisione di geometrie ad angolo retto. Disponibili in diverse lunghezze e tre misure, coprono l’intera gamma di operazioni di limatura, dalla sgrossatura alla finitura.

 

Caratteristiche:

Le lime della gamma 1112 presentano una sezione piatta con dentatura incrociata su tre facce e un bordo liscio, che consente di lavorare fino agli angoli senza il rischio di danneggiare le superfici adiacenti. Ogni lima è disponibile con codolo, in confezione industriale senza manico; è possibile aggiungere un manico in legno o ergonomico a seconda delle preferenze.

 

Tre livelli di dentatura rispondono a esigenze distinte: la dentatura 1 garantisce un'asportazione grossolana di materiale per la sgrossatura, la dentatura 2 è adatta a lavori di limatura universali, mentre la dentatura 3 consente la lavorazione di precisione e i lavori di finitura. L'asportazione di materiale avviene in modo omogeneo dalla punta alla codola, indipendentemente dalla lunghezza utilizzata.

La gamma copre lunghezze da 100 mm a 350 mm, con larghezze e altezze proporzionali a seconda del formato. Questa progressività facilita l’adeguamento tra l’utensile e il pezzo da lavorare.

 

Specifiche:

- Lunghezze disponibili: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.

- Sezione: rettangolare.

- Larghezze in base alla lunghezza: 12 mm (100 mm), 16 mm (150 mm), 20 mm (200 mm), 25 mm (250 mm), 30 mm (300 mm), 35 mm (350 mm).

- Altezze in funzione della lunghezza: 2,5 mm (100 mm), 4 mm (150 mm), 5 mm (200 mm), 6 mm (250 mm), 6,5 mm (300 mm), 7,5 mm (350 mm).

- Gradi disponibili: 1 (sgrossatura), 2 (uso universale), 3 (finitura e precisione).

- Versione: con codolo, senza manico.

- Confezione: imballaggio industriale.

- Materiali lavorabili: acciaio e acciaio fuso, acciai fino a 1 200 N/mm² (< 38 HRC), alluminio, bronzo, rame, ottone, zinco, ghisa grigia e ghisa a grafite sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS).

 

Norme:

- DIN 7261, forma A: norma tedesca che definisce la geometria delle lime piatte da officina, in particolare il profilo, le proporzioni e la forma della lama.

Applicazioni

Le lime della gamma 1112 trovano impiego nelle operazioni di routine delle officine metallurgiche e della manutenzione industriale: sbavatura di pezzi lavorati, smussatura, arrotondamento di spigoli vivi e lavorazione di superfici piane. La loro capacità di lavorare su geometrie ad angolo retto le rende particolarmente adatte alla rettifica di scanalature, spallamenti e facce perpendicolari.

 

Queste lime trovano impiego in diversi ambiti, quali la carpenteria metallica, la lavorazione della lamiera sottile, la meccanica generale, la manutenzione di stampi e utensili, nonché la fabbricazione di serrature industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Formapiatto
Lunghezza200 mm
Impugnaturasenza
Sezione20,0 x 5,0 mm
Codice doganale82031000
4,41 IVA esclusa
/ Unità
5,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore