LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 6 NUMERO DI DENTI PER CM 13 829056
Lima tonda bimateriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:829056
Rubix:170000000533568
EAN:3660338048012

Documenti
Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 6 NUMERO DI DENTI PER CM 13 829056
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Impugnatura | con |
| Tipo di grandezza | bastarda |
| Sezione | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,02 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 41,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
