LAMA A FILETTARE DOPPIA, POLLICI 1450D-WW

Riparatori metrici a doppia filettatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:1450D-WW
Rubix:160000001332154
EAN:7314151040987
LAMA A FILETTARE DOPPIA, POLLICI 1450D-WW

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA A FILETTARE DOPPIA, POLLICI 1450D-WW


Finitura galvanizzata
Lime per ripristinare le filettature interne ed esterne, metriche
Comprende le filettature metriche da M5 a M27
Passo filettatura metrica in mm: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 e 3
Filettatura metrica in mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 e 24/27
Per la riparazione di filettature maschio e femmina

Punti di forza

•Galvanised finish
Double thread restorers for internal and external threads, metric
Covering metric threads from M5 to M27
Pitch metric thread mm: 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 and 3
Metric thread mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 and 24/27
For reconditioning male and female threads

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Lunghezza230 mm
Codice doganale82041100
77,20 IVA esclusa
/ Unità
94,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione