05968N-LIMA PIATTA PARALLELA - BASTARDA 250 MM/10 B 10 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05968N
Rubix:160000000016588
EAN:0037103059680
Dettagli del prodotto : 05968N-LIMA PIATTA PARALLELA - BASTARDA 250 MM/10 B 10 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
