LIMA SEMITONDA CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X6 N° DI DENTI PER CM 18 829053

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829053
Rubix:170000000533566
EAN:3660338048173
LIMA SEMITONDA CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X6 N° DI DENTI PER CM 18 829053
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X6 N° DI DENTI PER CM 18 829053


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzadolce
Sezione20x6 mm
10,25 IVA esclusa
/ Unità
12,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore