04896N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 200 MM/8 B 8 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:04896N
Rubix:160000000015943
EAN:0037103048967
Dettagli del prodotto : 04896N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 200 MM/8 B 8 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
