LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 8 NUMERO DI DENTI PER CM 10 829057
Lima tonda bimateriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:829057
Rubix:170000000533569
EAN:3660338048029

Documenti
Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 8 NUMERO DI DENTI PER CM 10 829057
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Impugnatura | con |
| Tipo di grandezza | bastarda |
| Sezione | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,82 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 44,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
