LAMA PER RASCHIETTI 442

Coltello di riserva 442

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:442
Rubix:160000001329506
EAN:7311518002848
LAMA PER RASCHIETTI 442

Riepilogo info tecniche

Formarettangolare
Lunghezza50 mm
Impugnaturasenza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LAMA PER RASCHIETTI 442


Adatte per raschiare legno, metallo e cemento. Le lame in carburo di tungsteno rimangono affilate molto più a lungo e durano 50 volte di più rispetto ai tradizionali raschietti in acciaio. Le lame sono rettificate con precisione e leggermente convesse, per evitare graffi sul pezzo da lavorare. Le lame da 50 mm e 65 mm possono essere utilizzate su entrambi i lati, mentre la lama triangolare può essere utilizzata su 3 lati. 442: Lama di ricambio da 50 mm per i raschietti 650 e 440. 451: Lame di ricambio da 65 mm per i raschietti 650, 665 e 450. 449: Lame di ricambio triangolari da 25 mm per i raschietti 625 e 448.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Formarettangolare
Lunghezza50 mm
Impugnaturasenza
Codice doganale82055910
20,50 IVA esclusa
/ Unità
25,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione