05026N-LIMA MEZZOTONDA - MEZZODOLCE 250 MM/10 1/2D 10 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05026N
Rubix:160000000016037
EAN:0037103050267
Dettagli del prodotto : 05026N-LIMA MEZZOTONDA - MEZZODOLCE 250 MM/10 1/2D 10 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
