LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 29X7 N° DI DENTI PER CM 14 879900

LIMA PIATTA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:879900
Rubix:999191000051065
EAN:3660338333811
LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 29X7 N° DI DENTI PER CM 14 879900

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 29X7 N° DI DENTI PER CM 14 879900


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato sulle facce
1 bordo non tagliato, 1 bordo tagliato semplice
Ritorno di protezione sul manico

Informazioni tecniche


Attributi
Formapiatto
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzadolce
Sezione29x7 mm
13,27 IVA esclusa
/ Unità
16,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore