LIMA TONDA MANICATA 1-230-10-1-2

ERGO™ Engineering Lime tonde a taglio bastardo/secondo/liscio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:1-230-10-1-2
Rubix:160000001329680
EAN:7311518000578
LIMA TONDA MANICATA 1-230-10-1-2

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza250 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA TONDA MANICATA 1-230-10-1-2


Manico di lima sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Per limare fori, stampi e superfici concave. Forma: affusolata verso la punta. 4" e 6" fortemente affusolati, 8" e più lunghi meno affusolati. Doppio taglio. Tagli: 1 = basterd, 2 = semi-dolce, 3 = dolce.

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Confortevole impugnatura bicomponente per un'ottima presa|Cardato completo di impugnatura ERGO

Informazioni tecniche


Attributi
Peso205 g
Formarotondo
Lunghezza250 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzabastardo
Sezione10 mm
Codice doganale82021000
12,24 IVA esclusa
/ Unità
14,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione