017190060-LIME BM ROTONDE MEZZODOLCI BM 8'' A/R 1719BMA8/R
Lime a taglio mezzodolce impugnatura bimateriale antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1719BMA8/R
Rubix:160000000011900
Produttore:017190060
EAN:8014230541044

Documenti
Dettagli del prodotto : 017190060-LIME BM ROTONDE MEZZODOLCI BM 8'' A/R 1719BMA8/R
Lime a taglio mezzodolce impugnatura bimateriale antiscivolo
Punti di forza
Lime a taglio mezzodolce impugnatura bimateriale antiscivolo
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso | 105,4 g |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza | 200 mm |
| Impugnatura | con |
| Sezione | r mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
