05886N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 200 MM/8 1/2D 8 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05886N
Rubix:160000000016488
EAN:0037103058867
Dettagli del prodotto : 05886N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 200 MM/8 1/2D 8 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
