12705092-LIMA DI PRECISIONE 266/18 P 180 MM H0
Lima ad ago 266/18 180 mm H0
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:12705092
Rubix:160000000708301
EAN:4007220235560




Dettagli del prodotto : 12705092-LIMA DI PRECISIONE 266/18 P 180 MM H0
Contiene una selezione di lime ad ago per le applicazioni più diverse. I set sono forniti in custodie avvolte in PVC o in pratiche scatole di plastica. Contenuto: 12 pezzi, 1 lima ad ago per ogni profilo: a punta piatta (2406) a mano piatta (2401) a foglia di salvia (2403) triangolare (2407) quadrata (2408) rotonda (2410) a coltello (2405) semitonda (2402) a barra (2411) a punta piatta con bordi arrotondati (2415) a mano piatta con bordi arrotondati (2416) a foglia di salvia ovale (2409). Le lime di precisione PFERD soddisfano i più severi requisiti di precisione della forma, efficienza di taglio e durata. Le lime di precisione sono più piccole e maneggevoli delle lime da negozio e la loro geometria è più precisa. Vengono utilizzate nella costruzione di sagome, dispositivi e utensili, in particolare nella produzione di utensili di punzonatura, formatura, forgiatura, stampaggio di articoli in serie, ecc. Le lime di precisione sono adatte anche per lavori di installazione e per la costruzione di apparecchiature e macchine complesse che richiedono la massima precisione. La sezione di tutte le lime di precisione è misurata nell'area libera.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 180 mm |
|---|---|
| Tipo di grandezza | 0 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
