11105202-LIME PER MECCANICA 1152 200 H2
File di officina secondo DIN PF 1152
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti





Riepilogo info tecniche
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Impugnatura | senza |
Dettagli del prodotto : 11105202-LIME PER MECCANICA 1152 200 H2
Lima semicircolare con codolo e affilata su due lati. Forma E secondo DIN 7261. Prestazioni di limatura eccezionali grazie alla forma elicoidale PFERD. PFERD produce lime da officina che soddisfano i più elevati requisiti di qualità. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'eccellente resa di asportazione del materiale. Sono disponibili tre varianti di dimensioni per diverse applicazioni. Dimensione 1: sgrossatura, asportazione grossolana di materiale Dimensione 2: uso universale Dimensione 3: lavorazione e rifinitura Le lime da officina PFERD sono disponibili in confezioni industriali senza manico o in confezioni PF con manico ergonomico.
Punti di forza
- Aggressività di taglio regolabile grazie a tre diverse modalità di taglio, dalla sgrossatura alla finitura.
- Facilita il lavoro su raggi e profili semicircolari grazie alla sua forma a E.
- Garantisce un'asportazione uniforme del materiale grazie allo speciale taglio elicoidale del marchio e al taglio su entrambi i lati.
- Disponibile con o senza impugnatura per una maggiore flessibilità.
Applicazioni
Questa lima viene utilizzata in officina per la limatura manuale di parti metalliche, in particolare quando è necessario rifinire raggi o profili semicircolari. È adatta per lavori di manutenzione, lavorazione meccanica e montaggio, mentre la scelta di diverse dentature consente di adattare l'asportazione di materiale alle esigenze specifiche. A seconda del materiale e dell'obiettivo, l'utensile viene utilizzato per la lavorazione di alluminio, bronzo, rame, ottone, zinco, ghisa grigia, acciai fino a 1.200 N/mm² e acciaio fuso. I campi di applicazione tipici comprendono, in particolare, la manutenzione industriale, l'ingegneria meccanica, la montatura e l'assemblaggio, nonché le officine di produzione.
Informazioni tecniche
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Impugnatura | senza |
| Codice doganale | 82031000 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione