LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 13 829046

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829046
Rubix:170000000533559
EAN:3660338048104
LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 13 829046
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 13 829046


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzabastarda
Sezione16x4,7 mm
8,05 IVA esclusa
/ Unità
9,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione