04995N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 250 MM/10 B 10 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:04995N
Rubix:160000000015979
Dettagli del prodotto : 04995N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 250 MM/10 B 10 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
