LIMA SEMITONDA CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 22 829052

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829052
Rubix:170000000533565
EAN:3660338048166
LIMA SEMITONDA CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 22 829052
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 22 829052


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzadolce
Sezione16x4,7 mm
44,35 IVA esclusa
/ 5 Unità
54,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore