04729N-LIMA MEZZOTONDA - MEZZODOLCE 100 MM/4 1/2D 4 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:04729N
Rubix:160000000015829
EAN:0037103047298
Dettagli del prodotto : 04729N-LIMA MEZZOTONDA - MEZZODOLCE 100 MM/4 1/2D 4 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
