LIMA PIATTA PARALLELA NON MANICATA 1-100-04-3-0

Lime piatte, bastarde/medie/morbide, senza impugnatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:1-100-04-3-0
Rubix:160000001328617
EAN:7311518019020
LIMA PIATTA PARALLELA NON MANICATA 1-100-04-3-0

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LIMA PIATTA PARALLELA NON MANICATA 1-100-04-3-0


Per la lavorazione di acciai altamente legati, per l'affilatura di grandi attrezzature
Per la limatura di superfici piane, angoli acuti e spalle e per la sbavatura
Forma: Bordi e facce parallele
Tipo di taglio: 1 = Bastardo, 2 = Semiliscio, 3 =
Liscio
Taglio trasversale sulle facce, uno spigolo non tagliato, altri tagli singoli sugli spigoli
Confezione industriale senza maniche
Il prodotto è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità, dalle materie prime in entrata di altissima qualità ai prodotti finiti, per garantire prestazioni costanti
Alto tasso di asportazione

Punti di forza

Engineering Flat Hand Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Formapiatto
Lunghezza100 mm
Sezione12 mm
Codice doganale82021000
5,90 IVA esclusa
/ Unità
7,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione