Riferimenti
Crescent Nicholson:06898N
Rubix:160000000017351
Dettagli del prodotto : 06898N-LIMA COLTELLO - BASTARDA 200 MM/8 B 8 C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 203 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

