Riferimenti
Crescent Nicholson:04861N
Rubix:160000000015926
EAN:0037103048615
Dettagli del prodotto : 04861N-LIMA MEZZOTONDA - DOLCE 150 MM/6 D 6 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
