04795N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 150 MM/6 B 6 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:04795N
Rubix:160000000015908
EAN:0037103047953
Dettagli del prodotto : 04795N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 150 MM/6 B 6 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
