05919N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 200 MM/8 D 8 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05919N
Rubix:160000000016535
EAN:0037103059192
Dettagli del prodotto : 05919N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 200 MM/8 D 8 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
