LAMA A FILETTARE DOPPIA, MILLIMETRI 1450D-ISO
Riparatori metrici a doppia filettatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bahco:1450D-ISO
Rubix:160000001332153
EAN:7314151040970

Documenti
Dettagli del prodotto : LAMA A FILETTARE DOPPIA, MILLIMETRI 1450D-ISO
Finitura galvanizzata
Lime per ripristinare le filettature interne ed esterne, metriche
Comprende le filettature metriche da M5 a M27
Passo filettatura metrica in mm: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 e 3
Filettatura metrica in mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 e 24/27
Per la riparazione di filettature maschio e femmina
Lime per ripristinare le filettature interne ed esterne, metriche
Comprende le filettature metriche da M5 a M27
Passo filettatura metrica in mm: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 e 3
Filettatura metrica in mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 e 24/27
Per la riparazione di filettature maschio e femmina
Punti di forza
•Galvanised finish
Double thread restorers for internal and external threads, metric
Covering metric threads from M5 to M27
Pitch metric thread mm: 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 and 3
Metric thread mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 and 24/27
For reconditioning male and female threads
Double thread restorers for internal and external threads, metric
Covering metric threads from M5 to M27
Pitch metric thread mm: 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 and 3
Metric thread mm: 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 and 24/27
For reconditioning male and female threads
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
| Impugnatura | senza |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione