Riferimenti
Usag:990 M PD 200
Rubix:160000000342773
Produttore:U09900119
EAN:8010239154292

Documenti
Dettagli del prodotto : U09900119 990 M PD_200 LIMA QUADRA -E-
Taglio mezzo dolce - Impugnatura in materiale plastico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 152 g |
| Forma | quadrato |
| Lunghezza | 320 mm |
| Impugnatura | con |
| Tipo di grandezza | quadra |
| Sezione | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
