11107152-LIME PER MECCANICA 1162 150 H2

Scheda rotonda 1162

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Pferd Tools:1162 150 H2
Rubix:160000000707682
Produttore:11107152
EAN:4007220006474
11107152-LIME PER MECCANICA 1162 150 H2

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturasenza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 11107152-LIME PER MECCANICA 1162 150 H2


Lima rotonda con codolo e taglio circolare. Forma F secondo DIN 7261. Prestazioni di limatura eccezionali grazie alla forma elicoidale PFERD. PFERD produce lime da officina che soddisfano i più elevati requisiti di qualità. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un eccellente rendimento di asportazione del materiale. Sono disponibili tre varianti di dimensioni per diverse applicazioni. Dimensione 1: sgrossatura, asportazione grossolana di materiale Dimensione 2: uso universale Dimensione 3: lavorazione e rifinitura Le lime da officina PFERD sono disponibili in confezioni industriali senza manico o in confezioni PF con manico ergonomico.

Informazioni tecniche


Attributi
Formarotondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturasenza
Sezione6 mm
Codice doganale82031000
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore