LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 8 879904
Lima tonda bimateriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:879904
Rubix:999191000051058
EAN:3660338333859

Documenti
Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 8 879904
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | rotondo |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Impugnatura | con |
| Tipo di grandezza | bastardo |
| Sezione | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
