04927N-LIMA MEZZOTONDA - MEZZODOLCE 200 MM/8 1/2D 8 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:04927N
Rubix:160000000015953
EAN:0037103232267
Dettagli del prodotto : 04927N-LIMA MEZZOTONDA - MEZZODOLCE 200 MM/8 1/2D 8 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
