017200104-LIME AGO DIAMANTATE TRIANGOLARI D/T 1720D/T
LIME AD AGO DIAMANTATE GRANA D126 BETA 1720D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1720D/T
Rubix:160000000011964
Produttore:017200104
EAN:8014230099989

Documenti
Dettagli del prodotto : 017200104-LIME AGO DIAMANTATE TRIANGOLARI D/T 1720D/T
Per materiali molto duri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso | 7,7 g |
| Forma | triangolare |
| Lunghezza | 160 mm |
| Sezione | d/t mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
