LIMA PIATTA PARALLELA MANICATA 1-100-10-2-2

Mano - Liscio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:1-100-10-2-2
Rubix:160000001329829
EAN:7311518003616
LIMA PIATTA PARALLELA MANICATA 1-100-10-2-2

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza250 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA PIATTA PARALLELA MANICATA 1-100-10-2-2


Manico di lima sviluppato secondo il processo scientifico ERGO™. Per limare superfici, angoli e spigoli vivi e per sbavare. Adatta per acciai altamente legati, per affilare utensili pesanti. Elevata capacità di lavorazione. Forma: tutti i lati sono paralleli. Taglio doppio superiore e inferiore, un lato a taglio singolo, l'altro lato non tagliato. Tagli: 1 = caster, 2 = semidolce, 3 = dolce

Punti di forza

ERGO™ Engineering Flat Hand Files Bastard/Second/Smooth Cut

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Formapiatto
Lunghezza250 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzabastardo;secondo;liscio
Sezione25x5,5 mm
Codice doganale82021000
13,60 IVA esclusa
/ Unità
16,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione